Eriks
ARI

ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN80

  • ERIKS:13632745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 415,75 €/ Unitéhors TVA

5 343,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
22.753
Type
1911
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte ductile
Catégorie de qualité d'entrée
EN-JS1049
Matériau du boîtier de sortie
Fonte ductile
Catégorie de qualité de sortie
EN-JS1049
Diamètre nominal d'entrée
DN80
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN80
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 4 jusqu'à 10 bar
Diamètre de passage
81 mm
Valeur Kvs
29 m³/h
Matériau du capot de ressort
EN-JS1049
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Oui
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
1.4571