1 591,20 €/ Unitéhors TVA
1 925,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 22.753 |
Type | 1911 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Fonte ductile |
Catégorie de qualité d'entrée | EN-JS1049 |
Matériau du boîtier de sortie | Fonte ductile |
Catégorie de qualité de sortie | EN-JS1049 |
Diamètre nominal d'entrée | DN20 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN16 |
Diamèter nominal de sortie | DN20 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN16 |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 1.5 bar |
Diamètre de passage | 21 mm |
Valeur Kvs | 2.5 m³/h |
Matériau du capot de ressort | EN-JS1049 |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière du siège | 1.4021+QT |
Joint | Métal |
Etanchéité par soufflet | Oui |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matière de l'axe | 1.4571 |