329,60 €/ Unitéhors TVA
398,82 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 12.071 |
Type | 2432 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 230 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | Soupape revêtu EPDM |
Matière de l'axe | 1.4021+QT |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint de chapeau | EPDM |
Matériau du chapeau isolant | Plastique |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 83 m³/h |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
H | 230 mm |
L | 230 mm |
M | 125 mm |
Poids | 9.8 kg |