Eriks
ARI

ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN40

  • ERIKS:11812842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne d'arrêt Rayon CV en fonte grise, avec joint souple, encombrement long et raccord à brides, taux de pression PN16
Ajouter à la liste

284,00 €/ Unitéhors TVA

343,64 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12.071
Type
2432
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Soupape revêtu EPDM
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
EPDM
Matériau du chapeau isolant
Plastique
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
78 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
H
230 mm
L
200 mm
M
125 mm
Poids
8 kg