Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Type 2877 série 23.405 fonte ductile/inox soupape fixe électrique Premio-2,2 pression de fermeture 14,8 bar 2 x ES PN25 DN32

  • ERIKS:13505184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 874,00 €/ Unitéhors TVA

2 267,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
23.405
Type
2877
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN32
Dimension Connexion
DN32
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
180 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
19 m³/h
Pression de fermeture
14.8 bar
Pression différentielle ma en position ouverte
2 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
Premio 2,2
Typique de l'actionneur
Electrique
Fonctionnement positionneur
La dernière position
Alimentation
230V CA
Force d'ajustement
2.2 kN
Consommation électrique max.
21 W
Temps de manœuvre
21s
Contacts fin de course
2 x Mécaniquement
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
PC
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
DN
DN32
Commande
Premio 2,2
A
171 mm
B
70 mm
H
560 mm
L
180 mm
Poids
13 kg