2 859,00 €/ Unitéhors TVA
3 459,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 23.405 |
Type | 2877 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1049 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN65 |
Dimension Connexion | DN65 |
Norme de raccordement | EN 1092-2 |
Classe de pression | PN25 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 290 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 77 m³/h |
Pression de fermeture | 25 bar |
Pression différentielle ma en position ouverte | 2 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | Premio 12 |
Typique de l'actionneur | Electrique |
Fonctionnement positionneur | La dernière position |
Alimentation | 100 - 240V AC |
Force d'ajustement | 12 kN |
Consommation électrique max. | 65 W |
Temps de manœuvre | 45s |
Contacts fin de course | Non |
Indicateur de position | Oui |
Commande de secours manuelle | Oui |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière du siège | 1.4021+QT |
Matière de l'axe | 1.4021+QT |
Matière du chapeau | EN-JS1049 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Revêtement du surface | Couche min. 30 µm |
Matière de l'actionneur | PC |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 220 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
DN | DN65 |
Commande | Premio 12 |
A | 210 mm |
B | 93 mm |
H | 759 mm |
L | 290 mm |
Poids | 28 kg |