Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Type 2877 série 22.405 fonte ductile/inox soupape fixe électrique Premio-12 pression de fermeture 16 bar PN16 DN65

  • ERIKS:13426474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 859,00 €/ Unitéhors TVA

3 459,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
22.405
Type
2877
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN65
Dimension Connexion
DN65
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
77 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Pression différentielle ma en position ouverte
2 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
Premio 12
Typique de l'actionneur
Electrique
Fonctionnement positionneur
La dernière position
Alimentation
100 - 240V AC
Force d'ajustement
12 kN
Consommation électrique max.
65 W
Temps de manœuvre
45s
Contacts fin de course
Non
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
PC
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
DN
DN65
Commande
Premio 12
A
210 mm
B
93 mm
H
759 mm
L
290 mm
Poids
28 kg