Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Type 2576 série 12.405 fonte/inox soupape fixe pneumatique DP32 fermeture à ressort pression de fermeture 16 bar PN16 DN32

  • ERIKS:12668876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 447,00 €/ Unitéhors TVA

1 750,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12.405
Type
2576
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN32
Dimension Connexion
DN32
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
180 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
19 m³/h
Pression de fermeture
16 bar
Pression différentielle ma en position ouverte
2 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
DP32
Typique de l'actionneur
Membrane pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diaphragm area
250 cm²
Pression pilote
3,2 - 6 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Contacts fin de course
Non
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Non
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
Acier
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C
DN
DN32
Commande
DP32
A
250 mm
H
298 mm
L
180 mm