1 430,55 €/ Unitéhors TVA
1 730,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 88.006….81 |
Type | 6417 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.7335 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN160 |
Norme de face à face | EN 558, Série 2 |
Longueur totale | 230 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Stellite 21 |
Matiériau du clapet | 13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite |
Matière de l'axe | 1.4122+QT |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.7335 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 550 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 160 bar |
Valeur de Kv | 8.6 m³/h |
DN | DN25 |
A | 140 mm |
H | 228 mm |
L | 230 mm |
M | 180 mm |
Poids | 11.5 kg |