Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 88.006….81 Type: 6417 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 Bride DN10

  • ERIKS:12711821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 430,55 €/ Unitéhors TVA

1 730,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
88.006….81
Type
6417
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.7335
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN10
Raccord
Bride
Classe de pression
PN160
Norme de face à face
EN 558, Série 2
Longueur totale
210 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Stellite 21
Matiériau du clapet
13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite
Matière de l'axe
1.4122+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.7335
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
550 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
160 bar
Valeur de Kv
2.7 m³/h
DN
DN10
A
100 mm
H
228 mm
L
210 mm
M
180 mm
Poids
8.7 kg