2 135,20 €/ Unitéhors TVA
2 583,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 88.005….80 |
Type | 9419 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.5415 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | EN 12627 |
Classe de pression | PN160 |
Norme de face à face | EN 12982, Serie 65 |
Longueur totale | 180 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Stellite 21 |
Matiériau du clapet | 13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite |
Matière de l'axe | 1.4122+QT |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.5415 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 530 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 160 bar |
Valeur de Kv | 21.8 m³/h |