Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN15

  • ERIKS:12711979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 123,70 €/ Unitéhors TVA

1 359,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
88.005….80
Type
9419
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.5415
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN15
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 12627
Classe de pression
PN160
Norme de face à face
EN 12982, Serie 65
Longueur totale
150 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Stellite 21
Matiériau du clapet
13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite
Matière de l'axe
1.4122+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.5415
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
530 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
160 bar
Valeur de Kv
4.2 m³/h