872,10 €/ Unitéhors TVA
1 055,24 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 52/55.006 |
Type | 2641 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 160 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4571 |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.4408 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -60 °C |
Température maximum de service | 400 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 bar |
Valeur de Kv | 12 m³/h |