Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 55.006 Type: 2641 Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN40 Bride DN25

  • ERIKS:12711582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 012,35 €/ Unitéhors TVA

1 224,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
52/55.006
Type
2641
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour avec ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4571
Matière de l'axe
1.4571
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.4408
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-60 °C
Température maximum de service
400 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Valeur de Kv
12 m³/h