Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN32

  • ERIKS:12439370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 045,50 €/ Unitéhors TVA

1 265,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
45.005
Type
1417
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN32
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 12627
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 12982, Serie 1
Longueur totale
180 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Valeur de Kv
15 m³/h