Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 35.307 Type: 399 Acier/Bronze Soupape fixe Angle PN16 Bride DN15

  • ERIKS:13406353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

589,48 €/ Unitéhors TVA

713,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.307
Type
399
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
CW453K
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
225 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
5.2 m³/h