Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 35.306 Type: 398 Acier/Bronze Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN50

  • ERIKS:12035667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à clapet en acier moulé avec joint en bronze, classe de pression PN16, modèle droit, raccordement à bride selon la norme DIN PN10/16, taraudage extérieur et volant surélevé. Encombrement à la norme EN 558-1, 1 (DIN 3202-F1).
Usage
Les vannes en acier moulé sont fréquemment utilisées à bord des navires, notamment comme vannes hors-bord.
Ajouter à la liste

1 198,50 €/ Unitéhors TVA

1 450,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.306
Type
398
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
230 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour avec ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
CW453K
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
225 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
47 m³/h