Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape Série: 35.007 Type: 418 Acier/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Angle PN40 Bride DN50

  • ERIKS:12035690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à clapet Econ® en acier moulé avec joint en inox, classe de pression PN 16-40, modèle perpendiculaire, raccordement à bride selon la norme DIN PN16/40, taraudage extérieur et volant surélevé.
Usage
Vapeur, eau chaude et froide, huile, etc.\nPour l'huile thermique, il est préférable d'utiliser des vannes à soufflet.
Ajouter à la liste

1 067,60 €/ Unitéhors TVA

1 291,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.007
Type
418
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
125 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour avec ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Valeur de Kv
58 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
H1
229 mm
L1
125 mm
M
160 mm
Poids
13.6 kg