6 005,00 €/ Unitéhors TVA
7 266,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 35.146 |
Type | 2513 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619+N |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN125 |
Dimension Connexion | DN125 |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 400 mm |
Type de soupape | Soupape conique |
Valeur de Kv | 215 m³/h |
Pression de fermeture | 8.9 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | DP32 |
Typique de l'actionneur | Membrane pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diaphragm area | 800 cm² |
Pression pilote | 5 - 6 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 3/8" (10) taraudé (BSPP) |
Contacts fin de course | Non |
Indicateur de position | Oui |
Commande de secours manuelle | Non |
Type de joint d`axe | Soufflet |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | 1.4571 |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | Graphite |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière du siège | 1.4551 |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Matière du soufflet | 1.4571 |
Matière du chapeau | 1.0619+N |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Revêtement du surface | Couche min. 30 µm |
Matière de l'actionneur | Acier |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 250 °C |