Eriks
ARI

ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2511 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN20

  • ERIKS:13453609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 515,00 €/ Unitéhors TVA

1 833,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.146
Type
2511
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN20
Dimension Connexion
DN20
Norme de raccordement
EN 1092-1
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Type de soupape
Soupape conique
Valeur de Kv
6.4 m³/h
Pression de fermeture
40 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
FA160
Typique de l'actionneur
Membrane pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diaphragm area
160 cm²
Pression pilote
4 - 6 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Contacts fin de course
Non
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Non
Type de joint d`axe
Soufflet
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
1.4571
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Graphite
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4551
Matière de l'axe
1.4571
Matière du soufflet
1.4571
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
Acier
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -40 jusqu'à 250 °C