5 584,50 €/ Unitéhors TVA
6 757,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 35.701 |
Type | 1909 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN65 |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 50 m³/h |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 2 jusqu'à 5 bar |
Pression d'entrée max. | 25 bar |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 350 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619+N |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière du siège | 1.4021+QT |
Matière de la membrane | EPDM |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |