Eriks
ARI

ARI Purgeur de condensat bimétallique Type 8879 série 45.601 acier filtre pression différentielle maximale 32 bar inclus PN40 DN50

  • ERIKS:13456293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Avec clapet anti-retour à bilame et intégrée et filtre intégré, purge automatique lors du démarrage. PN40. Max. Pression de service 22 bar, max. 385 ° C, 1,0460 forgé corps en acier et couverture, intérieur en acier inoxydable.
Ajouter à la liste

1 581,00 €/ Unitéhors TVA

1 913,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
45601
Type
8879
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
1.4301
Longueur totale
95 mm