1 485,80 €/ Unitéhors TVA
1 797,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 45601 |
Type | 8879 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN40 |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle maximale | 32 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | 1.4301 |
Longueur totale | 150 mm |