416,93 €/ Unitéhors TVA
504,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 45601 |
Type | 8879 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle maximale | 13 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | 1.4301 |
Longueur totale | 95 mm |