Eriks
ARI

ARI Purgeur de condensat bimétallique Type 8877 série 45.601 acier filtre pression différentielle maximale 32 bar inclus PN40 3/4"BSPP

  • ERIKS:13373857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Avec clapet anti-retour à bilame et intégrée et filtre intégré, purge automatique lors du démarrage. PN40. Max. Pression de service 22 bar, max. 385 ° C, 1,0460 forgé corps en acier et couverture, intérieur en acier inoxydable.
Ajouter à la liste

375,28 €/ Unitéhors TVA

454,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
45601
Type
8877
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Matière interne
Acier inoxydable
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
1.4301
Longueur totale
160 mm