375,28 €/ Unitéhors TVA
454,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 45601 |
Type | 8877 |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle maximale | 13 bar |
Matière interne | Acier inoxydable |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du filtre | 1.4301 |
Longueur totale | 95 mm |