




444,13 €/ Unitéhors TVA
537,40 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Type | 1124 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 130 mm |
Taille de perforation | 1 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | 1.0460 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -60 °C |
Température maximum de service | 450 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
H | 90 mm |
L | 130 mm |
Tamis de diamètre | 23 mm |
Tamis de hauteur | 56 mm |
Poids | 4 kg |