Eriks
ARI

ARI Clapet anti-retour Série: 55.003 Type: 97 Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet Avec ressort Droit PN40 Bride DN40

  • ERIKS:11810532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 342,15 €/ Unitéhors TVA

1 624,00 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
52/55.003
Type
97
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
27.5 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4571
Matière du chapeau
1.4571
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
400 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40