1 040,40 €/ Unitéhors TVA
1 258,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 35.003 |
Type | 655 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619+N |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 230 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 48 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021 |
Matière du chapeau | 1.0619+N |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière du ressort | 1.4310 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 450 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
H | 95 mm |
L | 230 mm |
Poids | 12.3 kg |
670,00 €/ Unitéhors TVA
810,70 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026670,00 €/ Unitéhors TVA
810,70 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026