Eriks
ARI

ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN250

  • ERIKS:11810526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13 685,00 €/ Unitéhors TVA

16 558,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.003
Type
655
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
730 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
1017 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4551
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN250
A
450 mm
H
325 mm
L
730 mm
Poids
240 kg
Produits associés

12 296,00 €/ Unitéhors TVA

14 878,16 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026