Eriks
ARI

ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN200

  • ERIKS:11810525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9 358,50 €/ Unitéhors TVA

11 323,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.003
Type
655
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
600 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
664 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN200
A
375 mm
H
215 mm
L
600 mm
Poids
170 kg
Produits associés

6 776,00 €/ Unitéhors TVA

8 198,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026