3 108,00 €/ Unitéhors TVA
3 760,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AQUAMETRO |
Série | VZO |
Type | 8217 |
Modèle | Débitmètre d'huile |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN40 |
Orifice | 40 mm |
Classe de précision | 1.0 % |
Plage de mesure nominal Qn | 6 m³/h |
Démarrage de débit | 90 l/h |
Débit minimum | 225 l/h |
Débit volumique maimal | 9 m³/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Classe de pression de la bride | PN25 |
Pression max. | 25 bar |
Matériau du boîtier | Ductile cast iron |
Matière interne | Laiton avec aluminium anodisé |
Température maximum de service | 130 °C |
Mesure | DN40 |
B | 210 mm |
D | 150 |
H | 249.5 mm |
L | 300 mm |