Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Mesure d'huile fig. 8217 laiton charge continue 400 l/h 1litre/pulsation forage 15mm PN25 DN15

  • ERIKS:11814848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 501,00 €/ Unitéhors TVA

1 816,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AQUAMETRO
Série
VZO
Type
8217
Modèle
Débitmètre d'huile
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN15
Orifice
15 mm
Classe de précision
1.0 %
Plage de mesure nominal Qn
0.4 m³/h
Démarrage de débit
4 l/h
Débit minimum
20 l/h
Débit volumique maimal
0.6 m³/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN25
Pression max.
25 bar
Matériau du boîtier
Ductile cast iron
Matière interne
Laiton avec aluminium anodisé
Sortie d'impulsion
1 litre/pulsation
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
50mA 48V AC/DC
Température maximum de service
130 °C
Mesure
DN15
B
105 mm
D
95
H
161.5 mm
L
165 mm