1 349,00 €/ Unitéhors TVA
1 632,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AQUAMETRO |
Série | VZO |
Type | 8217 |
Modèle | Débitmètre d'huile |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 15 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1/2" BSPP(G) |
Classe de précision | 1.0 % |
Plage de mesure nominal Qn | 0.4 m³/h |
Démarrage de débit | 4 l/h |
Débit minimum | 20 l/h |
Débit volumique maimal | 0.6 m³/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Brass |
Matière interne | Laiton avec aluminium anodisé |
Sortie d'impulsion | 1 litre/pulsation |
Exécution de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 50mA 48V AC/DC |
Température maximum de service | 130 °C |
Mesure | DN15 |
D1 | 3/4" |
D2 | 1/2" |
H | 170.5 mm |
L | 260 mm |
L1 | 165 mm |