Eriks
AQUAMETRO

AQUAMETRO Mesure d'huile fig. 8217 laiton charge continue 2000 l/h forage 25mm PN25 DN25

  • ERIKS:12036175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 692,00 €/ Unitéhors TVA

2 047,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AQUAMETRO
Série
VZO
Type
8217
Modèle
Débitmètre d'huile
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN25
Orifice
25 mm
Classe de précision
1.0 %
Plage de mesure nominal Qn
2 m³/h
Démarrage de débit
30 l/h
Débit minimum
75 l/h
Débit volumique maimal
3 m³/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN25
Pression max.
25 bar
Matériau du boîtier
Ductile cast iron
Matière interne
Laiton avec aluminium anodisé
Température maximum de service
130 °C
Mesure
DN25
B
130 mm
D
115
H
197.5 mm
L
190 mm