1 541,00 €/ Unitéhors TVA
1 864,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AQUAMETRO |
Série | VZO |
Type | 8217 |
Modèle | Débitmètre d'huile |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1.1/4" BSPP(G) |
Orifice | 25 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1" BSPP(G) |
Classe de précision | 1.0 % |
Plage de mesure nominal Qn | 2 m³/h |
Démarrage de débit | 30 l/h |
Débit minimum | 75 l/h |
Débit volumique maimal | 3 m³/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Brass |
Matière interne | Laiton avec aluminium anodisé |
Température maximum de service | 130 °C |
Mesure | DN25 |
D1 | 1.1/4" |
D2 | 1" |
H | 170.5 mm |
L | 305 mm |
L1 | 190 mm |