1 681,00 €/ Unitéhors TVA
2 034,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AQUAMETRO |
Série | VZO |
Type | 8217 |
Modèle | Débitmètre d'huile |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN20 |
Orifice | 20 mm |
Classe de précision | 1.0 % |
Plage de mesure nominal Qn | 1 m³/h |
Démarrage de débit | 12 l/h |
Débit minimum | 40 l/h |
Débit volumique maimal | 1.5 m³/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Classe de pression de la bride | PN25 |
Pression max. | 25 bar |
Matériau du boîtier | Ductile cast iron |
Matière interne | Laiton avec aluminium anodisé |
Sortie d'impulsion | 1 litre/pulsation |
Exécution de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 50mA 48V AC/DC |
Température maximum de service | 130 °C |
Mesure | DN20 |
B | 105 mm |
D | 105 |
H | 170.5 mm |
L | 165 mm |