205,99 €/ Pairehors TVA
249,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 248,91 € | - |
5+ | 234,60 € | 5.75% |
10+ | 205,99 € | 17.24% |
20+ | 198,84 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® Neoprene |
Type | 55-305 |
Série | AlphaTec® Neoprene |
Type | 55-305 |
Mesure du gant | 10 |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 0.51 mm |
Épaisseur du brassard | 0.51 |
Longueur | 813 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Stérile | Non |
Sans latex | Non |
Antistatique | Non |
Surface externe du gant | Lisse |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2100A |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, UKCA 0321 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine |