Eriks
ANSELL

ANSELL RABS & Isolator Gants 55-303 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:13257942
Image 1
Les gants pour isolateurs et RABS en néoprène AlphaTec délivrent une remarquable résistance chimique contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures, assurant parallèlement une solide barrière physique contre les abrasions et une bonne protection contre les coupures et les perforations.
Ajouter à la liste

226,99 €/ Pairehors TVA

274,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

274,28 €

-

5+

258,52 €

5.75%

10+

226,99 €

17.24%

20+

219,11 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec® Neoprene
Type
55-303
Série
AlphaTec® Neoprene
Type
55-303
Mesure du gant
10
Couleur
Noir
Epaisseur
0.76 mm
Épaisseur du brassard
0.76
Longueur
813 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Stérile
Non
Sans latex
Non
Antistatique
Non
Surface externe du gant
Lisse
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3101A
EN ISO 374-1:2016
JLKOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, UKCA 0321
Ingrédients sensibilisants possibles
Diphenyl guanidine