Eriks
ANSELL

ANSELL Protège-manches HyFlex® 11-250 étroite

  • ERIKS:13730025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Défenses renforcées : La technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ des manchons de protection des bras HyFlex® 11-250 offre une protection contre les coupures ANSI A3 et EN ISO B.
  • Confort élevé : Leur fil HPPE sans couture offre aux utilisateurs une sensation de fraîcheur et de respirabilité, tandis que leur manchette au niveau du biceps les maintient bien en place.
  • Réduction des risques de contamination : Le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture est réduit, car ils sont exempts de silicone.
  • Un aspect pratique supplémentaire : Les bords supérieurs de la HyFlex® 11-250 sont disponibles en rouge, noir ou bleu clair, pour des applications étroites, larges ou extra-larges.
  • Conformité de la manipulation des aliments : Les manchons HyFlex® 11-250 sont conformes aux réglementations de la FDA relatives à la manipulation des aliments (21 CFR 177.1520 et 21 CFR 177.2600).
  • Certifié sans danger : La certification Oeko-Tex® indique qu'ils sont exempts de substances nocives pour la santé humaine.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL