Eriks
ANSELL

ANSELL Protective Clothing 56-100 (PVC-45G) Clothing Taille 10

  • ERIKS:13306537
  • Fabricant:076490492625
Image 1
  • Ce tablier pour applications lourdes en PVC découpé à la forme présente une épaisseur de 0,45 mm et offre aux utilisateurs une protection efficace contre les projections de produits chimiques, doublée d’une grande souplesse pour un meilleur confort.
  • Ses liens d’une longueur de 121 cm et ses passants scellés assurent un ajustement durable, précis et réglable adapté à toutes les tailles.





Ajouter à la liste

8,92 €/ Unitéhors TVA

10,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,92 €

-

6+

8,40 €

5.75%

12+

7,38 €

17.24%

24+

7,12 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Taille
45