Eriks
ANSELL

ANSELL Overall Alphatec 2500-111 blanc L

  • ERIKS:13706758
Image 1

CONSTRUCTION

La combinaison MICROGARD® 2500 se compose d’une membrane microporeuse durable en polypropylène offrant une excellente barrière de protection contre les projections chimiques et les agents infectieux. Très respirant, ce tissu assure également confort à l’utilisateur. À la fois souple et robuste, il délivre protection et confort, même dans les environnements les plus difficiles.

COUTURES SOUDÉES PAR ULTRASONS

Solidité accrue et barrière de protection efficace contre les liquides et les particules 

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

•  Capuche trois pans
•  Poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête à bande adhésive double face
•  Passe-pouces

COULEURS

Blanc

TAILLES

S-5XL

Ajouter à la liste

24,80 €/ Unitéhors TVA

30,01 €TVA incluse

Vendu par: 35Commande minimum: 35

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Type
W25T111
Taille
L