Eriks
ANSELL

ANSELL Manches 59-416 HyFlex Taille Convient à tous

  • ERIKS:23958724
  • Fabricant:076490482688
Image 1
Manchettes de protection pour soudeurs et assembleurs, résistantes à la chaleur et aux coupures

Cette manchette soudeur de 66 cm est fabriquée en Kevlar sur support intérieur coton. Cette combinaison rend la manchette légère et aérée, tout en assurant une bonne protection contre les projections de particules en fusion et d’étincelles brûlantes.
Ajouter à la liste

31,58 €/ Unitéhors TVA

38,21 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,86 €

-

12+

38,16 €

13.00%

24+

35,97 €

18.00%

36+

31,58 €

28.00%

72+

30,48 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Safe-Knit®
Type
59-416
Matériau
Kevlar®
Longueur
660 mm
Couleur
Brun
Taille
26