Eriks
ANSELL

ANSELL Manches 11-200 HyFlex Taille Convient à tous

  • ERIKS:13447607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • HyFlex® 11-200 est la manchette la plus confortable de la gamme Ansell. L'espace généreux au niveau du bras limite la transpiration et les démangeaisons.
  • La forme anatomique avec sa fermeture réglable au niveau de l'avant-bras offre une grande liberté de mouvement de sorte que les utilisateurs peuvent travailler sans contrainte, ce qui augmente la productivité.
  • Avec une couleur haute visibilité, un niveau 5 de résistance à la coupure et un niveau 1 de protection thermique (chaleur de contact), la sécurité des opérateurs est optimalisée.
  • Une résistance à l'abrasion (niveau 2) et une résistance au lavage accrue améliorent le coût total d'utilisation de la manchette.
  • Grâce à sa forme ergonomique et à son système de fixation, les utilisateurs apprécient de porter la manchette, ce qui réduit le nombre d'accidents et de blessures.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,86 €

-

12+

19,89 €

13.00%

36+

18,75 €

18.00%

72+

16,46 €

28.00%

144+

15,89 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-200
Matériau
Fibre de verre/nylon polyester
Longueur
475 mm
Couleur
Jaune
Taille
Taille unique