* par rapport à un ensemble de produits concurrents en 2017
| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,50 € | - |
12+ | 14,61 € | 5.75% |
24+ | 12,83 € | 17.24% |
48+ | 12,38 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 74-500 |
Série | HyFlex® |
Type | 74-500 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | HPPE, Fibre de verre, Acier inoxydable, Polyamide, Polyester, Technologie Ansell INTERCEPT™ |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Calibre | 10 |
Longueur | 225 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X4XF |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, Food Type: Textile, Category II, REACH |