15,63 €/ Pairehors TVA
18,91 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,96 € | - |
6+ | 15,63 € | 13.00% |
18+ | 14,73 € | 18.00% |
36+ | 12,93 € | 28.00% |
72+ | 12,48 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr® |
Type | 43-217 |
Série | ActivArmr® |
Type | 43-217 |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Peau de chèvre |
Couleur | Blanc |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Blanc |
Longueur | 340 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2121A |
EN 407:2004 | 41XX4X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 12477:2001 + A1:2005 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, CE Number, EN 407:2004, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant |