Eriks
ANSELL

ANSELL Gants ActivArmr 43-217 Taille 11

  • ERIKS:13471396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • ActivArmr® 43-217 est un gant pour soudage TIG offrant une protection EN 12477 de type B pour les tâches thermiques et de soudage de précision.
  • Convient au soudage TIG, mais également aux opérations de meulage, brasage, métallurgie et maintenance.
  • Assure une protection efficace contre la chaleur, la flamme, les étincelles et les projections de soudage.
  • Présente une conception tridimensionnelle au niveau du pouce qui accroît significativement la dextérité pour un contrôle de précision lors du soudage.
  • Gant en peau de chèvre pleine fleur de première qualité présentant des coutures passepoilées avec fil para-aramide, pour une grande durabilité d’utilisation.
  • Longue manchette en croûte de cuir de bovin étendant la protection jusqu’aux avant-bras.
Ajouter à la liste

15,63 €/ Pairehors TVA

18,91 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,96 €

-

6+

15,63 €

13.00%

18+

14,73 €

18.00%

36+

12,93 €

28.00%

72+

12,48 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
43-217
Série
ActivArmr®
Type
43-217
Mesure du gant
11
Matériau
Peau de chèvre
Couleur
Blanc
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Blanc
Longueur
340 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2121A
EN 407:2004
41XX4X
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 12477:2001 + A1:2005
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, EN 407:2004, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant