Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 97-681 ActivArmr Taille 9

  • ERIKS:13571614
  • Fabricant:076490448493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Technologie RIPEL™ assurant l’étanchéité du gant
  • Gant offrant la meilleure dextérité parmi les gants imperméables aux liquides pour milieux froids
  • Enduction en mousse PVC qui reste souple jusqu’à -25 °C
  • Prévention des engelures
  • Chaleur et dextérité éprouvées dans un gant imperméable aux liquides
  • Approuvé pour le contact alimentaire
Ajouter à la liste

14,03 €/ Pairehors TVA

16,98 €TVA incluse

Vendu par: 216Commande minimum: 216

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,19 €

-

6+

17,57 €

13.00%

18+

16,56 €

18.00%

36+

14,54 €

28.00%

72+

14,03 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
97-681
Série
ActivArmr®
Type
97-681
Mesure du gant
9
Matériau
Acrylique, Nylon
Couleur
Bleu / Jaune
Couleur support
Jaune
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
2231B
EN 511:2006
221
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins