17,57 €/ Pairehors TVA
21,26 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
6+ | 17,57 € | 13.00% |
18+ | 16,56 € | 18.00% |
36+ | 14,54 € | 28.00% |
72+ | 14,03 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr® |
Type | 97-681 |
Série | ActivArmr® |
Type | 97-681 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Acrylique, Nylon |
Couleur | Bleu / Jaune |
Couleur support | Jaune |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 250 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 2231B |
EN 511:2006 | 221 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |