Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 97-120 ActivArmr Taille 12

  • ERIKS:13392737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le gant ActivArmr® 97-120 répond aux principales frustrations des opérateurs travaillant dans des environnements difficiles en offrant une sécurité et un confort optimaux. Présentant une extraordinaire préhension en milieu huileux ainsi qu'une résistance aux chocs et aux coupures, ce gant protège les mains soumises à des conditions extrêmes, réduisant la fatigue et augmentant la productivité. Technologie oléofuge exclusive permettant de garder les mains propres et sèchesCouleur haute visibilité facilitant la localisation des mains de l'utilisateur, pour plus de sécurité
Ajouter à la liste

23,87 €/ Pairehors TVA

28,88 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,15 €

-

12+

28,84 €

13.00%

36+

27,18 €

18.00%

72+

23,87 €

28.00%

144+

23,04 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
12
Matériau
Kevlar, Spandex, Nylon
Couleur du revêtement
Orange